PHOENIX CONTACT - PHC1662748 SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M CONNETTORE - 1662748

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Für Kabelaußendurchmesser - 2.1...3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
4017918137519
Artikelnummer
PHC1662748
Herstellernummer
1662748
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Für Kabelaußendurchmesser:
2.1...3 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Geschirmt:
nein
Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter. Platz sparen: Anschluss von zwei Sensoren an einem Steckverbinder mit Mehrfachdichtung.