Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1663255 CK4,0-ED-4,00ST AG CONTATTO TORNITO - 1663255

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...4 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918123062

Artikelnummer

PHC1663255

Herstellernummer

1663255

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...4 mm²

Abisolierlänge:

10 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

4 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 4,00 mm², versilbert