PHOENIX CONTACT - PHC1663433 CK1,6-ED-1,50BU AG CONTATTO TORNITO - 1663433

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 1.5...1.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4017918123246
Artikelnummer
PHC1663433
Herstellernummer
1663433
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1.5...1.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1.5...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1.5...1.5 mm²
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
1.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


