Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1663501 HC-M-PN3-4,00-ST CONNETTORE PNEUMATICO - 1663501

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1663501 HC-M-PN3-4,00-ST CONNETTORE PNEUMATICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Durchmesser des Steckkontaktes - 5.2 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...80 °C

  • Mit Drahtschutz - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918123314

Artikelnummer

PHC1663501

Herstellernummer

1663501

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser des Steckkontaktes:

5.2 mm

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Mit Drahtschutz:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Pneumatik-Stift, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchinnendurchmesser 4,0 mm