PHOENIX CONTACT - PHC1663569 HC-M-PN3-4,00-BU-V CONNETTORE PNEUMATICO - 1663569

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Durchmesser des Steckkontaktes - 5.2 mm
Umgebungstemperatur - -40...80 °C
Mit Drahtschutz - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918123376
Artikelnummer
PHC1663569
Herstellernummer
1663569
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser des Steckkontaktes:
5.2 mm
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Mit Drahtschutz:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Pneumatik-Buchse mit Ventil, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchinnendurchmesser 4,0 mm


