Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1663572 CK2,5-ED-0,50ST AG CONTATTO TORNITO - 1663572

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1663572 CK2,5-ED-0,50ST AG CONTATTO TORNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918123383

Artikelnummer

PHC1663572

Herstellernummer

1663572

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...0.5 mm²

Abisolierlänge:

7.5 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,5 mm², versilbert