PHOENIX CONTACT - PHC1663585 CK2,5-ED-0,75ST AG CONTATTO TORNITO - 1663585

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...0.75 mm²
Packung
100 ST
EAN
4017918123390
Artikelnummer
PHC1663585
Herstellernummer
1663585
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...0.75 mm²
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber



