Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1663640 CK2,5-ED-0,50BU AG CONTATTO TORNITO - 1663640

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1663640 CK2,5-ED-0,50BU AG CONTATTO TORNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918123451

Artikelnummer

PHC1663640

Herstellernummer

1663640

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...0.5 mm²

Abisolierlänge:

7.5 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,5 mm², versilbert