PHOENIX CONTACT - PHC1663682 CK2,5-ED-2,50BU AG CONTATTO TORNITO - 1663682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²
Packung
100 ST
EAN
4017918123499
Artikelnummer
PHC1663682
Herstellernummer
1663682
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...2.5 mm²
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


