PHOENIX CONTACT - PHC1663705 CK2,5-ED-4,00BU AG CONTATTO TORNITO - 1663705

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...4 mm²
Packung
100 ST
EAN
4017918123512
Artikelnummer
PHC1663705
Herstellernummer
1663705
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


