PHOENIX CONTACT - PHC1668221 SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR CAVO SENSORE - 1668221

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige
Polzahl - 4
Packung
1 ST
EAN
4017918136406
Artikelnummer
PHC1668221
Herstellernummer
1668221
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M12
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
sonstige
Polzahl:
4
Kabellänge:
1.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
sonstige
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
250 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
5000 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


