Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1668810 SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M 8FS CAVO SENSORE - 1668810

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1668810 SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M 8FS CAVO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918128623

Artikelnummer

PHC1668810

Herstellernummer

1668810

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

3

Kabellänge:

1.5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

48 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.