Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1671137 SACC-V-3CON-PG9/A-1L-S CONNETTORE - 1671137

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1671137 SACC-V-3CON-PG9/A-1L-S CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geschirmt - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918134983

Artikelnummer

PHC1671137

Herstellernummer

1671137

Hersteller

PHC

Geschirmt:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Ventilstecker, 3-polig, Ventilstecker A, mit 1 LED, beschaltet mit Z-Diode, Schraubanschluss, Kabelverschraubung Pg9, Kabelaußendurchmesser 6 mm ... 8 mm