Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1672453 CK1,6-ED-0,50ST AU CONTATTO TORNITO - 1672453

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918135355

Artikelnummer

PHC1672453

Herstellernummer

1672453

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...0.5 mm²

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

1.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,5 mm², vergoldet