PHOENIX CONTACT - PHC1681965 SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR CAVO SENSORE - 1681965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Polzahl - 3
Packung
1 ST
EAN
4017918158620
Artikelnummer
PHC1681965
Herstellernummer
1681965
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
M8
Art des Steckkontaktes, feldseitig:
Female (Buchse)
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Polzahl:
3
Kabellänge:
1.5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
sonstige
Geschirmt:
nein
Mit LED-Anzeige:
nein
Farbe des Kabelmantels:
schwarz
Halogenfrei:
ja
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
M8
Kabeltyp:
mehradrig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Male (Stecker)
Strahlenvernetzt:
nein
Bemessungsspannung:
48 V
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel/Gold
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuSn
Durchgangswiderstand:
5000 mOhm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Bemessungsstrom In:
4 A


