Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1682540 PROT-M8 TAPPO - 1682540

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1682540 PROT-M8 TAPPO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - schwarz

  • Halogenfrei - nein

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918158316

Artikelnummer

PHC1682540

Herstellernummer

1682540

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Verschlusskappen mit Aussen- oder Innengewinde.