Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1684014 RCK-TGUM/BL12/ 5,0PUR-U CONNETTORE FEMMI - 1684014

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1684014 RCK-TGUM/BL12/ 5,0PUR-U CONNETTORE FEMMI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 12

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918172107

Artikelnummer

PHC1684014

Herstellernummer

1684014

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

12

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

48 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Anschlussbuchse M23, gerade, 12-polig, mit Stammleitung 5 m, Pin 9 und 10 gebrückt