PHOENIX CONTACT - PHC1685518 RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 CONNETTORE FEMMINA - 1685518

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 26 mm
Höhe - 60 mm
Beschichtung Gehäuse - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4017918878917
Artikelnummer
PHC1685518
Herstellernummer
1685518
Hersteller
PHC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
26 mm
Höhe:
60 mm
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Betriebstemperatur:
-20...125 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65



