PHOENIX CONTACT - PHC1688081 VS-15-ST-DSUB-ER PORTACONTATTI - 1688081

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 15
Bemessungsstrom In - 5 A
Bemessungsspannung - 125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918179588
Artikelnummer
PHC1688081
Herstellernummer
1688081
Hersteller
PHC
Polzahl:
15
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-55...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


