Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1688395 VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 PORTACONTATTI - 1688395

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1688395 VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 PORTACONTATTI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918817534

Artikelnummer

PHC1688395

Herstellernummer

1688395

Hersteller

PHC

Polzahl:

9

Bemessungsstrom In:

5 A

Bemessungsspannung:

60 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-20...80 °C

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Einfacher Anschluss durch Schraubklemmtechnik.