PHOENIX CONTACT - PHC1688793 VS-09-ST-DSUB-EG ATTACCO A SALDARE - 1688793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 9
Bemessungsstrom In - 5 A
Bemessungsspannung - 125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja
Packung
10 ST
EAN
4017918822927
Artikelnummer
PHC1688793
Herstellernummer
1688793
Hersteller
PHC
Polzahl:
9
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Duroplast
Umgebungstemperatur:
-55...125 °C
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein



