Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1688803 VS-09-BU-DSUB-EG ATTACCO A SALDARE - 1688803

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1688803 VS-09-BU-DSUB-EG ATTACCO A SALDARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918822934

Artikelnummer

PHC1688803

Herstellernummer

1688803

Hersteller

PHC

Polzahl:

9

Bemessungsstrom In:

5 A

Bemessungsspannung:

125 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-55...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

1 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...0.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Leichte Montage.