Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1688829 VS-09-BU-DSUB-FK Attacco flat-cable - 1688829

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1688829 VS-09-BU-DSUB-FK Attacco flat-cable

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsstrom In - 1.5 A

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Flachsteckanschluss

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918822958

Artikelnummer

PHC1688829

Herstellernummer

1688829

Hersteller

PHC

Polzahl:

9

Bemessungsstrom In:

1.5 A

Bemessungsspannung:

125 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Flachsteckanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Umgebungstemperatur:

-55...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

1 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Drahtschutz:

nein

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 1, mit 9 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, Flachbandkabelanschluss, abgewinkelt, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen VS-09-...