Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1688858 VS-09-ST-DSUB-CD-B CRIMPARE - 1688858

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 9

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918822989

Artikelnummer

PHC1688858

Herstellernummer

1688858

Hersteller

PHC

Polzahl:

9

Bemessungsstrom In:

5 A

Bemessungsspannung:

125 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Umgebungstemperatur:

-55...130 °C

Bemessungsstoßspannung:

1 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Drahtschutz:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 1, für 9 Signalkontakte, Kontaktart Stift, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-09-...