Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1688887 VS-15-BU-DSUB-EG PORTACONTATTI - 1688887

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 15

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918823030

Artikelnummer

PHC1688887

Herstellernummer

1688887

Hersteller

PHC

Polzahl:

15

Bemessungsstrom In:

5 A

Bemessungsspannung:

125 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Duroplast

Umgebungstemperatur:

-55...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

1 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...0.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 2, mit 15 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-15-...