Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1689750 VS-25-A CUST. DA INCASSO VARIOSUB - 1689750

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 24 mm

  • Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff

  • Länge - 76 mm

  • Schutzart (IP), montiert - sonstige

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918922009

Artikelnummer

PHC1689750

Herstellernummer

1689750

Hersteller

PHC

Breite:

24 mm

Werkstoff der Adapterplatte:

Kunststoff

Länge:

76 mm

Schutzart (IP), montiert:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

D-SUB-Anbaurahmen, Shell-Größe 3, Schutzart IP67