PHOENIX CONTACT - PHC1689776 VS-25-BU-DSUB/25-MPT-0,5 INSERTO VARIOSU - 1689776

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 25
Bemessungsstrom In - 5 A
Bemessungsspannung - 60 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918914073
Artikelnummer
PHC1689776
Herstellernummer
1689776
Hersteller
PHC
Polzahl:
25
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
60 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-20...80 °C
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


