PHOENIX CONTACT - PHC1689792 VS-25-T-2M20 CUST. MOB. VARIOSUB - 1689792

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung - sonstige
Breite - 81 mm
Höhe - 24 mm
Mit Kabelverschraubung - nein
Packung
5 ST
EAN
4017918915476
Artikelnummer
PHC1689792
Herstellernummer
1689792
Hersteller
PHC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Breite:
81 mm
Höhe:
24 mm
Mit Kabelverschraubung:
nein
Mit Klappdeckel:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...80 °C
EMV-Ausführung:
nein
UV-beständig:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67


