Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1689909 VS-25-BU-DSUB-EG INS.PORTA CONT. VARIOSU - 1689909

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918914301

Artikelnummer

PHC1689909

Herstellernummer

1689909

Hersteller

PHC

Polzahl:

25

Bemessungsstrom In:

5 A

Bemessungsspannung:

125 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-55...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

1 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...0.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

D-SUB-Kontakteinsatz, Shell-Größe 3, mit 25 Signalkontakten, Kontaktart Buchse, mit Lötkelch, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...