PHOENIX CONTACT - PHC1689954 VS-25-ST-DSUB-CD-B INS.PORTA CONT. VARIO - 1689954

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 25
Bemessungsstrom In - 5 A
Bemessungsspannung - 125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918914356
Artikelnummer
PHC1689954
Herstellernummer
1689954
Hersteller
PHC
Polzahl:
25
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
125 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Umgebungstemperatur:
-55...130 °C
Bemessungsstoßspannung:
1 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein


