Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1689967 VS-25-BU-DSUB-CD-B INS.PORTA CONT. VARIO - 1689967

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1689967 VS-25-BU-DSUB-CD-B INS.PORTA CONT. VARIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 25

  • Bemessungsstrom In - 5 A

  • Bemessungsspannung - 125 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918914363

Artikelnummer

PHC1689967

Herstellernummer

1689967

Hersteller

PHC

Polzahl:

25

Bemessungsstrom In:

5 A

Bemessungsspannung:

125 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Umgebungstemperatur:

-55...130 °C

Bemessungsstoßspannung:

1 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Drahtschutz:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

D-SUB-Kontaktträger, Shell-Größe 3, für 25 Signalkontakte, Kontaktart Buchse, für Crimpkontakte, gerade, Befestigung mittels Bohrung 3 mm, für Anbaurahmen und Tüllengehäuse VS-25-...