Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1690749 HC-B 10-TMS-SD-IP50 COPERCHIO DI PROTEZI - 1690749

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - rechteckig

  • Mit Dichtung - nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918890636

Artikelnummer

PHC1690749

Herstellernummer

1690749

Hersteller

PHC

Form:

rechteckig

Mit Dichtung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Schutzdeckel B10, Clipverriegelung, Material Schutzdeckel: PA, Höhe: 31,2 mm, Dichtung: nein, mit Fangschnur, Durchmesser Fangschnuröse: 4 mm