Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1692446 SACB-8/ 8-L-M23 BOX SENS./ATT. - 1692446

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1692446 SACB-8/ 8-L-M23 BOX SENS./ATT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918177904

Artikelnummer

PHC1692446

Herstellernummer

1692446

Hersteller

PHC

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

1

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

8

Bemessungsspannung:

24 V

Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:

2 A

Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:

M23 horizontal

Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:

M12

Betriebsspannung:

30...30 V

Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:

4 A

Max. Summenstrom:

12 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Isolierkörpers:

PA

Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

M12

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Potentialtrennung:

nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

nein

Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grün

Betriebstemperatur:

-20...75 °C

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Breite:

54 mm

Höhe:

26 mm

Länge:

155 mm

Sicher im Feld dank vergossenem Gehäuse und hohen Schutzarten. Flexible, dezentrale Bündelung von Signalen in einer Stammleitung.