PHOENIX CONTACT - PHC1692831 SACB-8/ 8-M23 BOX SENS./ATT. - 1692831

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 1
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 8
Bemessungsspannung - 120 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal - 2 A
Packung
1 ST
EAN
4017918177966
Artikelnummer
PHC1692831
Herstellernummer
1692831
Hersteller
PHC
Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:
1
Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
4
Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
8
Bemessungsspannung:
120 V
Max. Strombelastbarkeit pro E/A-Signal:
2 A
Ausführung des Steckverbinders für Stammleitung:
M23 horizontal
Ausführung der Abgänge für Sensor-/Aktorleitungen:
M12
Betriebsspannung:
135...135 V
Max. Strombelastbarkeit pro Anschlusssockel:
4 A
Max. Summenstrom:
12 A
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Werkstoff des Isolierkörpers:
PA
Gewindebuchsen der Sensor-/Aktor-Steckplätze:
M12
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Potentialtrennung:
nein
Anschluss für NPN-Sensoren:
ja
Schleppkettentauglichkeit der Fixkabelversion:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grün
Betriebstemperatur:
-20...75 °C
Schutzart (IP):
IP65
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
sonstige
Breite:
54 mm
Höhe:
26 mm
Länge:
155 mm


