Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1694172 SAC-4P-10,0-PUR/M 8FR CAVO SENSORE - 1694172

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1694172 SAC-4P-10,0-PUR/M 8FR CAVO SENSORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M8

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

  • Polzahl - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918177171

Artikelnummer

PHC1694172

Herstellernummer

1694172

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M8

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Polzahl:

4

Kabellänge:

10 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

nein

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

48 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.