PHOENIX CONTACT - PHC1694334 SACC-DSI-M 8MS-3CON-L180 CONNETTORE - 1694334

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 3
Mit Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
4017918178697
Artikelnummer
PHC1694334
Herstellernummer
1694334
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
3
Mit Gewinde:
ja
Einfache Leiterplattenmontage: einteilige Steckverbinder für das Wellenlöten. Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform. Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse und Verrastung auf der Leiterplatte.





