PHOENIX CONTACT - PHC1694347 SACC-DSI-M 8MS-4CON-L180 CONNETTORE - 1694347

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Male (Stecker)
Polzahl - 4
Mit Gewinde - ja
Packung
20 ST
EAN
4017918178680
Artikelnummer
PHC1694347
Herstellernummer
1694347
Hersteller
PHC
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Male (Stecker)
Polzahl:
4
Mit Gewinde:
ja
Einfache Leiterplattenmontage: einteilige Steckverbinder für das Wellenlöten. Gängige Polbilder und Kodierungen zur Signalübertragung mit einheitlicher Design-in-Bauform. Für hohe Übertragungssicherheit: optionale Schirmanbindung an das Gehäuse und Verrastung auf der Leiterplatte.





