Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1694583 SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR-2L CAVO SENS - 1694583

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1694583 SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR-2L CAVO SENS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918178451

Artikelnummer

PHC1694583

Herstellernummer

1694583

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Polzahl:

3

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Geschirmt:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Halogenfrei:

ja

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Kabeltyp:

mehradrig

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Strahlenvernetzt:

nein

Bemessungsspannung:

24 V

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung.