Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1700037 FRONT 2,5-V/SA 5 MORSETTO PER C.S. - 1700037

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1700037 FRONT 2,5-V/SA 5 MORSETTO PER C.S.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5 mm

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918022723

Artikelnummer

PHC1700037

Herstellernummer

1700037

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5 mm

Bemessungsstrom In:

24 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

90° (vertikal nach oben)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

31 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...0.75 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.2 mm

Länge des Pins:

3.5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Bedienung und Leiteranschluss aus einer Richtung ermöglicht die Integration in die Gerätefront. Doppellötstifte reduzieren die mechanische Beanspruchung der Lötstellen. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen.