PHOENIX CONTACT - PHC1703063 FRONT 4-V-6,35 MORSETTO PER C.S. - 1703063

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 6.35 mm
Bemessungsstrom In - 32 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918023089
Artikelnummer
PHC1703063
Herstellernummer
1703063
Hersteller
PHC
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
6.35 mm
Bemessungsstrom In:
32 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
32 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...1.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
sonstige
Art der Banderolierung:
ohne
Schutzart (IP), montiert:
IP20


