PHOENIX CONTACT - PHC1704020 KDS10 MORSETTO INDUSTRIALE PER C.S. - 1704020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 10 mm
Bemessungsstrom In - 76 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918023164
Artikelnummer
PHC1704020
Herstellernummer
1704020
Hersteller
PHC
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Bemessungsstrom In:
76 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.5...16 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
33.3 mm
Bemessungsspannung:
320 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.5...10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5...4 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.4 mm
Länge des Pins:
4.3 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


