PHOENIX CONTACT - PHC1704415 ZFK3DS 1,5-5,08 MORSETTO MOLLA INCLINATO - 1704415

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 12 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
100 ST
EAN
4017918116651
Artikelnummer
PHC1704415
Herstellernummer
1704415
Hersteller
PHC
Anschlussart Leiter:
Federzuganschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
12 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
3
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
40 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.4 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


