Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1704554 ZFK3DSA 1,5-6,08 MORSETTO MOLLA INCLINAT - 1704554

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1704554 ZFK3DSA 1,5-6,08 MORSETTO MOLLA INCLINAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Federzuganschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 1

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 250 ST

EAN

4017918125851

Artikelnummer

PHC1704554

Herstellernummer

1704554

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Federzuganschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

45°/135° (schräg nach oben)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anzahl der Etagen:

3

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

36.6 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...1.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

3.4 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

löten

Art der Banderolierung:

ohne

Definierte Kontaktkraft gewährleistet langzeitstabile Kontaktierung. Durch fixierten Schraubendreher geöffneter Klemmraum ermöglicht komfortablen Leiteranschluss. Leiteranschluss in mehreren Etagen ermöglicht höhere Kontaktdichte. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen.