Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1707563 PTF 0,3/ 4-BB-10-H SPINA - 1707563

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 4

  • Rastermaß der Kontakte - 1.8 mm

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Kontaktausführung - Buchse

Packung

  • 25 ST

EAN

4046356934190

Artikelnummer

PHC1707563

Herstellernummer

1707563

Hersteller

PHC

Polzahl:

4

Rastermaß der Kontakte:

1.8 mm

Bemessungsstrom In:

10 A

Gehäusefarbe:

weiß

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

1.8 mm

Bemessungsspannung:

25 V

Verschmutzungsgrad:

2

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Zinn

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

sonstige

Betriebstemperatur:

-30...-30 °C

Werkzeugloser Schnellanschluss für flexible Leiterplatten. Geringe Bauteilgröße für platzkritische Anwendungen. Sichere Kontaktierung flexibler Leiterplatten durch Fixierungsdorn. Ausführung und Prüfung in Anlehnung an die IEC 60838-2-2.