Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1710272 TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU SPINA - 1710272

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1710272 TFKC 2,5/ 8-STF-5,08 AU SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Rastermaß der Kontakte - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 12 A

  • Gehäusefarbe - grün

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356077613

Artikelnummer

PHC1710272

Herstellernummer

1710272

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Rastermaß der Kontakte:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

12 A

Gehäusefarbe:

grün

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Steckerteil, Nennstrom: 12 A, Polzahl: 8, Rastermaß: 5,08 mm, Anschlussart: Push-in-Federanschluss, Farbe: grün, Kontaktoberfläche: Gold