Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1714308 MKDS 3/12-5,08 MORSETTI 2,5 MMQ - 1714308

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Leiter - Schraubanschluss

  • Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 12

  • Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 50 ST

EAN

4017918024031

Artikelnummer

PHC1714308

Herstellernummer

1714308

Hersteller

PHC

Anschlussart Leiter:

Schraubanschluss

Anzahl der elektrischen Anschlüsse:

12

Rastermaß der Anschlüsse:

5.08 mm

Bemessungsstrom In:

24 A

Gehäusefarbe:

grün

Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:

0°/180° (horizontal)

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...4 mm²

Anzahl der Etagen:

1

Anschlussart Leiterplatte:

Lötanschluss

Höhe:

23 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...2.5 mm²

Bemessungsstoßspannung:

4 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.2...1.5 mm²

Werkstoff der Anschlussoberfläche:

Zinn

Durchmesser Anschlusspin:

1.3 mm

Länge des Pins:

5 mm

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Art der Leiterplattenbefestigung:

Anschlusskontakt

Befestigungsart:

sonstige

Art der Banderolierung:

ohne

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Integrierter Untersteckschutz verhindert Fehlstecken des Leiters unterhalb der Zughülse. Seitliche Verrastung erlaubt individuelle Zusammenstellung unterschiedlicher Polzahlen.