PHOENIX CONTACT - PHC1714977 MC 1,5/ 2-STF-3,5 BK SPINA COMBICON - 1714977

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 2
Rastermaß der Kontakte - 3.5 mm
Bemessungsstrom In - 8 A
Gehäusefarbe - schwarz
Rastermaß der Anschlüsse - 3.5 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356099592
Artikelnummer
PHC1714977
Herstellernummer
1714977
Hersteller
PHC
Polzahl:
2
Rastermaß der Kontakte:
3.5 mm
Bemessungsstrom In:
8 A
Gehäusefarbe:
schwarz
Rastermaß der Anschlüsse:
3.5 mm
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08...0.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Zinn
Beschichtung Gehäuse:
verzinnt


