PHOENIX CONTACT - PHC1714984 MKDS 5/ 3-9,5 MORSETTO PER C.S. - 1714984

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 3
Rastermaß der Anschlüsse - 9.52 mm
Bemessungsstrom In - 32 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918024123
Artikelnummer
PHC1714984
Herstellernummer
1714984
Hersteller
PHC
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
3
Rastermaß der Anschlüsse:
9.52 mm
Bemessungsstrom In:
32 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...6 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
26.5 mm
Bemessungsspannung:
1000 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...4 mm²
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...1.5 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


