Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1715183 TPC 16/ 3-ST-10,16 SPINA - 1715183

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verbindungsart - Leiterplatte zu Kabel

  • Polzahl - 3

  • Rastermaß der Kontakte - 10.16 mm

  • Bemessungsstrom In - 76 A

  • Gehäusefarbe - grün

Packung

  • 20 ST

EAN

4046356102957

Artikelnummer

PHC1715183

Herstellernummer

1715183

Hersteller

PHC

Verbindungsart:

Leiterplatte zu Kabel

Polzahl:

3

Rastermaß der Kontakte:

10.16 mm

Bemessungsstrom In:

76 A

Gehäusefarbe:

grün

Kontaktausführung:

Buchse

Anzahl der Steckkontaktreihen:

1

Rastermaß der Anschlüsse:

10.16 mm

Winkel Kontakt/Leiteranschluss:

180° (horizontal)

Bemessungsspannung:

1000 V

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

2

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Anschließbare Kabeltype:

Rundkabel

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Betriebstemperatur:

-40...-40 °C

Bekanntes Anschlussprinzip erlaubt weltweiten Einsatz. Geringe Erwärmung durch höchste Kontaktkraft. Erlaubt den Anschluss von zwei Leitern. Integrierte Stahlüberfeder für zusätzliche Sicherheit bei Temperatur- und Leistungsschwankungen. Einfaches Durchschleifen von Potenzialen - optimal für BUS-Anwendungen.