PHOENIX CONTACT - PHC1715789 MKDS 1,5/ 8-5,08 MORSETTO A VITE PER C.S - 1715789

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussart Leiter - Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse - 8
Rastermaß der Anschlüsse - 5.08 mm
Bemessungsstrom In - 17.5 A
Gehäusefarbe - grün
Packung
50 ST
EAN
4017918024222
Artikelnummer
PHC1715789
Herstellernummer
1715789
Hersteller
PHC
Anschlussart Leiter:
Schraubanschluss
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
8
Rastermaß der Anschlüsse:
5.08 mm
Bemessungsstrom In:
17.5 A
Gehäusefarbe:
grün
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...2.5 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anschlussart Leiterplatte:
Lötanschluss
Höhe:
17.3 mm
Bemessungsspannung:
400 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...1.5 mm²
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...1 mm²
Werkstoff der Anschlussoberfläche:
Zinn
Durchmesser Anschlusspin:
1.3 mm
Länge des Pins:
3.5 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Betriebstemperatur:
-40...-40 °C
Art der Leiterplattenbefestigung:
Anschlusskontakt
Befestigungsart:
löten
Art der Banderolierung:
ohne


